Ojnicová rychloupínka variabilní, Typ: 15

Artiklové číslo: 376410 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla 2 000 N
Automatické vyrovnání výšky S 8 mm
Maximální výška upnutí 25 mm
Přítlačný šroub M6×37 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376410 15
EAN / GTIN 4045197953339
Číslo výrobce 376410 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vodorovnou patkou. Kompletně černě pozinkované s plnými nýty. Ergonomická 2komponentní rukojeť. Zajištění proti ztrátě přítlačného šroubu. Kompletně s černě pozinkovaným přítlačným šroubem.

Výhoda:

Plynulá kompenzační funkce různých výšek obrobku. Konstantně vysoké upínací síly.