Upínací tyč s nosem, uzavřená

Artiklové číslo: 376244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376244
EAN / GTIN 4020772376246
Číslo výrobce 376244
L-číslo L30130 885
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč s nosem, uzavřená, plynule nastavitelná, temperovaná a lakovaná, s uzavřeným drážkou pro použití s rotujícími obrobky

Charakteristika:

  • B1: 26
  • L: 315
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M24
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 1
  • A: 40
  • B2: 70
  • B3: 43
  • E1: 83
  • E2: 200
  • L3: 56
  • hmotnost: 4560 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku