”Krokodýlí” upínka, kompletní s č. 6379I.

Artiklové číslo: 376061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376061
EAN / GTIN 4020772376062
Číslo výrobce 376061
L-číslo L30130 801
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s č. 6379i, se šroubem č. 6379i, šestihranným šroubovákem ISO 2936C, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 21
  • Upínací šroub
    Č. 6379I
    : M20x200
  • Upínací síla max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • OK: 5 mm
  • Hmotnost: 2834 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku