Boční upínače

Artiklové číslo: 375501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 375501
EAN / GTIN 4020772375508
Číslo výrobce 375501
L-číslo L30130 555
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční svorky, kompletní s montážní sadou. Upevnění pomocí šroubů min. Pevnostní třída 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: M16x18
  • Drážka: 18
  • utahovací moment MD: 80 Nm
  • H ±0,1
    : 75
  • F1: 20 kN
  • F2: 10 kN
  • Hmotnost: 2627 g
  • Velikost: M16x18
  • Š: 60
  • B1: 20,5
  • B2: 13,5
  • B3: 20
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • G: M16
  • G1: M16
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 95
  • H2: 20
  • R: 50
  • OK: 8