Sada upínacích šroubů, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 22/M20mm

Artiklové číslo: 375420 22/M20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr T-drážky 22 mm
Závit M20
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375420 22/M20
EAN / GTIN 4062406204709
Číslo výrobce 375420 22/M20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ideální pro výrobu nástrojů, výrobu a školící zařízení.

Obsah:

Závrtné šrouby: 4 ks / M20×125 mm; 4 ks / M20×160 mm; 4 ks / M20×200 mm
Matice s T-drážkou: 8 ks vel. M20×22 mm
6hranné matice: 8 ks vel. M20
Podložky: 8 ks vel. M20
Prodlužovací matice: 2 ks vel. M20