Plochý drážkový kámen broušený, Rozměr drážky b1 stroje a přípravku: 10mm

Artiklové číslo: 375370 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
549 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr drážky b1 stroje a přípravku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6322B
Rozměr drážky b1 stroje a přípravku 10 mm
Pro šrouby DIN 84, DIN 912 M4×10
Délka 20 mm
Výška H 8 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Číslo výrobce 71696
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přesně broušené pro přestavení, díky tomu krátké časy pro vyrovnání přípravků, strojních svěráků a přístrojů, které je třeba vyrovnat rovnoběžně s drážkami ve stolech obráběcích strojů. Není tedy třeba používat číselníkové úchylkoměry.

Použití:

Ploché drážkové kameny se používají tehdy, pokud je přípravek používán vždy jen na jednom stroji se stejnou šířkou drážky.

Materiál:

Ocel C 15, cementovaná, kalená.

Přesnost:

Rozměr b = lícování h6.