Drážkový T-kámen dlouhý, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 8/M6mm

Artiklové číslo: 375325 8/M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
932 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Jmenovitý rozměr T-drážky 8 mm
Závit M6
Výška kamene 10 mm
Šířka a 7,7 mm
Šířka e 13 mm
Výška k 6 mm
Délka 26 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Číslo výrobce 84657
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Zvlášť vhodné pro přesné stroje, jsou šetrné vůči drážkám ve stolech.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.