Mechanický upínací hák

Artiklové číslo: 374959
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 374959
EAN / GTIN 4020772374952
Číslo výrobce 374959
L-číslo L30130 489
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací hák mechanický, temperovaná ocel, leštěná.
Obsahuje pojistkovou sadu 6540ks a odpovídající očkový klíč 685MD.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Drážka: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • max. povoleno
    Krouticí moment: 90 Nm
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 40 kN
  • OK: 46
  • hmotnost: 1902 g
  • Velikost: 16
  • A: 37
  • Š: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • Min. H2
    : 122
  • H2 max
    : 153
  • L: 107
  • Upínací zdvih S2: 31