Válečkový řetěz

Artiklové číslo: 374736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 374736
EAN / GTIN 4020772374730
Číslo výrobce 374736
L-číslo L30130 520
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Válečkový řetěz
Jednoduchý válečkový řetěz DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Povrch: zářivá žehlička.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • Jmenovitý rozměr: 125
  • L: 111
  • B2: 20
  • B3: 13
  • N: 15
  • P: 15,875
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 15 kN
  • Hmotnost: 114 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku