Upínací podložka s magnetem

Artiklové číslo: 373969
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373969
EAN / GTIN 4020772373962
Číslo výrobce 373969
L-číslo L30130 763
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložka s magnetem, podložka široká 60 mm, s spojovací pružinou.
Výška stupně: vertikální 4,65 mm, horizontální 2,3 mm.
Temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • H min: 37 mm
  • H max: 107 mm
  • Š: 60
  • hmotnost: 980 g