Středicí svorky s ochrannými segmenty

Artiklové číslo: 373548
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373548
EAN / GTIN 4020772373542
Číslo výrobce 373548
L-číslo L30130 474
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí svorky s ochrannými segmenty, použitelné shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 70,5
  • D max: 86,5
  • A min: 23,6
  • A max: 28,3
  • H: 46,0
  • P: 10,0 kN
  • Hmotnost: 1347 g
  • Š: 63,0
  • C: 10,0
  • E F7: 60
  • G: M12
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 17,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • OK: 10
  • SW2: 16

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku