Středicí objímka s kuličkou

Artiklové číslo: 373399
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373399
EAN / GTIN 4020772373399
Číslo výrobce 373399
L-číslo L30110 101099
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí upínka s kuličkou, ovladatelná shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 26,5
  • D max: 30,5
  • A min: 13,0
  • A max: 14,1
  • H: 19,8
  • P: 5,0 kN
  • Hmotnost: 93 g
  • Š: 28,8
  • C: 6,0
  • E F7: 20
  • G: M6
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 7,0
  • K: 3,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4,0
  • OK: 5