Upínky se stupňovitými zuby, Šířka drážky × plná délka: 6,6X50mm

Artiklové číslo: 372005 6,6X50
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × plná délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 10 mm
Šířka 20 mm
Pro upínací šrouby M6
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 372005 6,6X50
EAN / GTIN 4069515013314
Číslo výrobce 372005 6,6X50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami č. 372205.

Materiál:

Kalená, černá.