Dvojice paralelních podložek, standardní, délka 100 mm

Artiklové číslo: 371864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371864
EAN / GTIN 4020772371869
Číslo výrobce 371864
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, standardní, délka 100 mm, dvouspárový rovinný rovnoběžný jemný povrch.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Standardní

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    DIN ISO 2768 - m: 16
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 3
  • L: 100
  • hmotnost: 75 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku