Upínky zalomené, DIN 6316, Šířka drážky × celková délka: 26X200mm

Artiklové číslo: 371800 26X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6316
Norma DIN 6316
Šířka drážky 26 mm
Celková délka 200 mm
Výška H 70 mm
Výška H2 35 mm
Šířka 70 mm
Pro upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371800 26X200
EAN / GTIN 4020772071103
Číslo výrobce 71100
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.