Sada paralelních dokumentů, standardní

Artiklové číslo: 371104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371104
EAN / GTIN 4020772371104
Číslo výrobce 371104
L-číslo L30130 813
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podstavec v dřevěném stojanu, ve dvojicích rovinně rovnoběžně jemně broušené.
Kalené pouzdro.

Charakteristika:

  • Úroveň kvality: S
  • Velikost: 125
  • pár: 24
  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    : 2768 - m
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š
    Jmenovitá tolerance rozměru: 2768 - m
  • L: 125
  • Rámeček
    LK x BK x HK: 276x162x55 mm
  • hmotnost: 14 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku