{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 6314 | |
| Šířka drážky | 18 mm | |
| Celková délka | 160 mm | |
| Výška | 25 mm | |
| Šířka | 50 mm | |
| Pro upínací šrouby | M16; M18 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 371005 18X160 | |
| EAN / GTIN | 4069515012980 | |
| Číslo výrobce | 371005 18X160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |