Upínky, DIN 6314, Šířka drážky × celková délka: 18X160mm

Artiklové číslo: 371000 18X160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šířka drážky 18 mm
Celková délka 160 mm
Výška 25 mm
Šířka 50 mm
Pro upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Číslo výrobce 70060
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.