{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 30R | |
| B | 30 mm | |
| B1 | 14 mm | |
| Výška H | 57,5 mm | |
| Upínací výška H1min. | 31,4 mm | |
| Upínací výška H1max. | 32,6 mm | |
| Závit M | M6 | |
| Závit M1 | M4 | |
| L1 | 32 mm | |
| L2 | 15 mm | |
| L3 | 25 mm | |
| Rozměr E | 18 mm | |
| Maximální upínací síla | 800 N | |
| Maximální ruční síla rukojeť | 150 N | |
| Druh produktu | Upínací systém přípravku |
| Katalogové číslo | 370085 30R | |
| EAN / GTIN | 2050001883094 | |
| Číslo výrobce | K0912.103232 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |