Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.1 - 0.6

Artiklové číslo: 36852
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36852
EAN / GTIN 4010995368524
Číslo výrobce 36852
L-číslo L60070 2382
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah možností použití
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování elektrostaticky ohrožených komponentů u zadaného momentu
  • Extra: Dodávka v plastovém boxu, včetně zkušebního protokolu
  • Footnote: Přesnost v rozsahu 0,1-0,46 Nm
  • Precision: ±6 %, kompatibilní s národními normály (odchylky tolksancí viz tabulka)
  • Handle: Točivý moment plynule nastavitelný nastavovacím nástrojem Torque-Settks (je součástí dodávky)
  • Handle: ksgonomická vícekomponentní rukojeť z umělé hmoty odvádějící statickou elektřinu
  • Handle: Velikost držadla optimálně přizpůsobená rozsahu točivého momentu
  • Handle: Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu
  • Handle: Povrchový odpor 10^6 - 10^9 Ohm
  • Handle: Kompatibilní se všemi dříky série 2859
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • Při práci na elektronických komponentech hrozí nebezpečí, že budou zničeny
  • Díky sadě momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD patří tento problém minulosti
  • Momentový šroubovák ESD je vyroben podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantuje maximální ochranu elektronických komponentů
  • Disipativní rukojeť nástroje má povrchový odpor 106 –109 ohmů a kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Momentový šroubovák navíc umožňuje kontrolované utahování šroubů
  • Pomocí integrované číselné stupnice a přiloženého seřizovacího nástroje může být rozsah momentu variabilně nastaven, a tím je pokryta velká oblast použití
  • Zřetelně slyšitelný a citelný signál při dosažení momentu zaručuje procesně bezpečnou práci a chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • S přesností vypnutí +/-6 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789
  • V sadě je obsažený jeden držák nástavců pro upnutí nástavců 1/4″
  • Momentový šroubovák ESD je navíc kompatibilní s výměnnými dříky Wiha Torque 4 mm (série 2859)
  • Všechny nástroje v sadě jsou bezpečně a systematicky uloženy v robustním a přehledném boxu
  • Pro použití v elektronice DIN EN ISO 6789

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Vnější šestihran (mm): 4 mm
  • Rozsah momentu min (Nm): 0.1 Nm
  • Rozsah momentu max (Nm): 0.6 Nm
  • Rozsah momentu min - max (Nm): 0.1 - 0.6
  • Tolerance (%): 6 %
  • Průměr rukojeti (mm): 23 mm
  • Délka rukojeti (mm): 127 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne