Základní deska, Délka: 180mm

Artiklové číslo: 368010 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 180 mm
Šířka 360 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003
Číslo výrobce 368010 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém obsahuje základní desku a upínací/horní desku. Základní deska s roztečí 200 mm je namontována na upínacím systému přes nulový bod nebo přímo na lože stroje. Upínací/horní deska je namontována na základní desku a negativ kontury součásti je umístěn individuálně. Alternativně můžete na upínací/opěrné desce umístit k upnutí součástí jednoduché upínací prvky Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder apod.
Eloxovaný hliník.
S roztečí 200 mm.

Vhodné pro:

Upínací systémy přes nulový bod s roztečí 200 mm nebo křížovou roztečí 200 mm (vel. 360).

Rozsah dodávky:

4 lícované šrouby M8, 4 uzavírací šrouby.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 18M12.