3řádkový vnitřní mikrometr Holtest 8-9", 0,0002", jednoduchý model.

Artiklové číslo: 368-878
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-878
EAN / GTIN 4946368517995
Číslo výrobce 368-878
L-číslo L40010 14912
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Úsporné provedení. Jednotlivé jednotky. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 8 - 9
Stupnice: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o zkoušce funkčnosti.

Vhodné produkty