3dotykový dutinoměr Holtest 3.5-4", 0.0002", jednoduchý model

Artiklové číslo: 368-873
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-873
EAN / GTIN 4946368517940
Číslo výrobce 368-873
L-číslo L40010 14920
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Ekonomické provedení. Jednotlivá zařízení. Bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 3,5 - 4
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty