3řádkový mikrometr Holtest 250-275 mm, 0,005 mm, jednoduchý model

Artiklové číslo: 368-780
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-780
EAN / GTIN 4946368517834
Číslo výrobce 368-780
L-číslo L40010 5541
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Úsporné provedení. Jednotlivé jednotky. Bez nastavovacího kroužku nebo prodloužení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 250 - 275
Hodnota odstupňování: 0,005 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm.
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, certifikátu o zkoušce funkčnosti.

Vhodné produkty