C-šroubový upínač z celoocelové oceli s kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 50 mm, hloubka upnutí 50 mm

Artiklové číslo: 365-050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365-050
EAN / GTIN 4027474915742
Číslo výrobce 365-050
L-číslo L80010 1534
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • C-svorky z pevné oceli řady 365 se používají pro pružné a flexibilní upnutí několika obrobků v průmyslu, obchodu a dílnách. C-svorka zajišťuje obzvláště vysokou tlakovou sílu díky lichoběžníkovému hřídeli. Řada 365 má rukojeť T, která umožňuje extra těsné upnutí.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 83 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/4
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 50 mm
  • rozpětí (max.) [palce]: 1 15/16
  • celková délka [mm]: 120 mm
  • celková délka [palce]: 4 3/4
  • Materiálu rukojeť: Nástrojová ocel jednoruční verze: Ne s posuvným odporem: Žádný materiál z čelistí: Tvárné litinové projekci [mm]: délka čelisti 50 mm [mm]: délka čelisti 30 mm [palce]: 1 3/16
  • Šířka čelistí [mm]: 24 mm
  • Upínací síla [N]: 10 000 Nm
  • průřez kolejnice [mm]: 19,5 x 9,5
  • Šířka čelisti [palce]. 1: 15/16
  • Schopnost celosvětové dodávky: ANO (REACH, ROHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Otvor - svorka projekce [mm]: 50 mm / 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku