{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí A | 65 mm | |
| Maximální rozsah upnutí b | 130 mm | |
| Výška čelistí C | 37 mm | |
| Celková délka a | 230 mm | |
| Celková šířka B | 65 mm | |
| Hmotnost | 4,3 kg | |
| Druh produktu | Kontrolní svěrák |
| Katalogové číslo | 363650 65 | |
| EAN / GTIN | 4045197313614 | |
| Číslo výrobce | B 60 15 0 0007 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |