• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástavbová čelist hladká, Šířka čelistí b: 120Pmm

Artiklové číslo: 363312 120P
Sleva
2 404,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 120 mm
Výška čelistí h 33 mm
Výška h1 30 mm
Výška h2 25 mm
Délka čelistí l 54 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 1,3 kg
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 120
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363312 120P
EAN / GTIN 4069515048736
Číslo výrobce 363312 120P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti s hladkým stupněm.