Nástavbová čelist standardní, Šířka čelistí b: 75Pmm

Artiklové číslo: 363310 75P
Sleva
1 697,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 75 mm
Výška čelistí h 26 mm
Výška h1 23 mm
Výška h2 18 mm
Délka čelistí l 39 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,4 kg
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363310 75P
EAN / GTIN 4069515048705
Číslo výrobce 363310 75P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.