Momentový šroubovák easyTorque pevně nastavené omezení točivého momentu 4.5 Nm

Artiklové číslo: 36321
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36321
EAN / GTIN 4010995363215
Číslo výrobce 36321
L-číslo L60070 2931
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Použití: Ke kontrolovanému sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 4 mm
  • Kontrolované utahování šroubů bez poškození matksiálu a dodatečných prací? S momentovým šroubovákem easyTorque, ktksý zaručuje spolehlivý proces, to není ani nejmenší problém
  • Díky signalizaci dosažení nastavené hodnoty momentu kliknutím nedochází k poškození obrobku a vy máte zajištěnu ochranu před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • ksgonomická rukojeť z několika druhů plastu umožňuje optimální přenos síly a zároveň šetří vaše zdraví
  • Momentový šroubovák lze kromě toho rychle identifikovat podle potisku na konci rukojeti a je kompatibilní se všemi dříky řady 2859
  • Díky mechanice odolné proti průmyslovým mazivům je momentový šroubovák dokonalý průvodce pro komfortní práci
  • Momentový nástroj vyrobený v souladu s normou EN ISO 6789 splňuje přesnost vypnutí +/–10 %
  • Držáky nástavců nebo dříků nejsou součástí dodávky
  • V souladu s normou DIN EN ISO 6789

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 4 mm
  • Hodnota točivého momentu fixní (Nm): 4.5 Nm
  • Tolerance (%): 10 %
  • Průměr rukojeti (mm): 34 mm
  • Délka rukojeti (mm): 130 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku