Elektrikářské dláto 14 x 250 mm, osmihranné 12 mm, lakované

Artiklové číslo: 362 252 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 362 252 1
EAN / GTIN 4049002001673
Číslo výrobce 362 252 1
L-číslo L70060 100322
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • se používá převážně ve stavebnictví
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos rázové síly, umožňuje opakované přebroušení pracovní špičky
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • obzvláště štíhlé provedení pro přesnou práci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 222g
  • Délka: 250 mm
  • Provedení: lakované
  • Barva: gold
  • Profil: osmihranný
  • Profil: 12 mm
  • Šířka: 14 mm