Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361440 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 87 mm
Délka l1 42 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód Duo Plus; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Číslo výrobce 6921484006731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.
Vel. 90, 125 s rychlovýměnným systémem Click.

Použití:

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Allmatic NC-DUO č. 360600 a Allmatic NC (dosavadní provedení č. 360000, do roku 1998).

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.