Kufřík se stahovací sadou, Pro typ: 2

Artiklové číslo: 361346 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 2
Provedení vysoká
Vhodné pro barevný kód Titan2 / TitanSense
Druh produktu Kufříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361346 2
EAN / GTIN 4250364402453
Číslo výrobce 6921734027131
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Nosné čelisti č. 361331; 361336.

Rozsah dodávky:

1 kufřík s vypěněním,
4 klínová upnutí vysoká,
4 šrouby M10×45 mm,
4 klínové prvky se 4 hroty,
4 klínové prvky Microgripp,
4 opěrné čepy h = 34 mm,
4 opěrné čepy h = 48 mm,
1 čepový klíč.

Poznámka:

Pouze pro Titan 2 v šířce 125 mm – pro šířku 160 mm na poptávku.
Jednotlivé díly naleznete v našem seznamu náhradních dílů č. 361341, 361343, 361351, 361352.