{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 53,5 mm | |
| Výška čelistí h | 20 mm | |
| Délka čelistí l | 103,5 mm | |
| Rozsah upínání maximální kulatý | 330 mm | |
| Rozsah upínání minimální kulatý | 50 mm | |
| Rozsah upínání maximální čtyřhranný | 489 mm | |
| Rozsah upínání minimální čtyřhranný | 25 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | LCV125G; Titan2 / TitanSense; LCV125G | |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 361338 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364403306 | |
| Číslo výrobce | 6921734072642 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |