Podstavec, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361230 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Délka L 250 mm
Šířka B 154 mm
Výška základního tělesa C −0,02 85 mm
Vzdálenost otvoru e 100 mm
Vzdálenost otvoru f 96 mm
⌀ středicího čepu k H7 30 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
⌀ zahloubení u 13 mm
Vzdálenost otvoru x 125,5 mm
Vzdálenost otvoru y 200 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Konzole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Číslo výrobce 6921885009042
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Vhodné pro:

T-Rex č. 361202 / Centro Gripp č. 361180.

Rozsah dodávky:

Konzole obsahuje 1 zajišťovací čep, 2 lícované drážkové kameny a 4 šrouby.