Stupňovitá čelist mobilní, Typ: 125

Artiklové číslo: 360573 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 70 mm
Délka l1 40 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360573 125
EAN / GTIN 4069515011280
Číslo výrobce 360573 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Materiál:

Ocel kalená, nitridovaná, obě strany hladké.

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák č. 360565.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.