Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

NC vysokotlaký svěrák, Typ: 130

Artiklové číslo: 360535 130

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série NC
Upínací síla do maximálně 50 kN
Hmotnost 40 kg
Celková délka L 516 mm
Délka základního tělesa a 410 mm
Šířka základního tělesa 131 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 256 mm
Výška základního tělesa c 95 mm
Rozsah upnutí d 66 mm - 315 mm
Výška čelistí h 52 mm
Podélná drážka l H7 20 mm
m 139 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství NC-HOLEX
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Číslo výrobce 360535 130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Version:

Sturdy base body of spheroidal cast iron, slides and base area hardened and ground. Fully enclosed spindle, spindle chamber enclosed with seals. Maximum clamping pressure reproducible using integral fixed stop.
  • Flatness of the base body ≤ 0.01 mm.
  • With mechanical power intensifier, clamping pressure pre-selectable in 5 steps.
  • Tapped holes in the side for workpiece backstops.

Application:

Versatile clamping unit for machining centres.

Supplied with:

2 stepped jaws, 1 crank handle AF 14, 1 hexagon L-wrench and 4 table clamps.

Note:

Alignment dimensions not compatible with those of other manufacturers.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku