• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní těleso k prodloužení, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 360467 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
L 176 mm
Šířka B 126 mm
Výška H 100 mm
Druh produktu Základní těleso

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360467 125
EAN / GTIN 4045197806581
Číslo výrobce 360467 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

NC vysokotlaký svěrák GARANT č. 360465 .