A10K STFPR-09X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3601982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601982
EAN / GTIN 7291075161663
Číslo výrobce 3601982
L-číslo L23990 247

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 10,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 090202T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10.9 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty