Pár měkkých nástavbových čelistí, Typ: 148

Artiklové číslo: 360187 148
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 44 mm
Šířka čelistí A 120 mm
Délka čelistí l 64 mm
Provedení ocel
Vhodné pro barevný kód PCV 160
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360187 148
EAN / GTIN 4062406199869
Číslo výrobce 360187 148
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K výrobě tvarových čelistí.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360180 a č. 360181 vel. 160.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.