{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet čelistí | 1 | |
| Šířka čelistí b | 125 mm | |
| Rozsah upínání | 9 mm - 154 mm | |
| Celková výška | 43 mm | |
| Výška čelistí h | 30 mm | |
| Materiál | Ocel | |
| Závit | M6; M8 | |
| Vhodné pro barevný kód | PCV 160 | |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 360177 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515048330 | |
| Číslo výrobce | 360177 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |