• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Adaptérová deska pro konzoli XP80Z pro automatizaci, Délka: 136mm

Artiklové číslo: 360169 136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 136 mm
Šířka 120 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360169 136
EAN / GTIN 4062406194437
Číslo výrobce 360169 136
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce pevný hliník černý eloxovaný. Boční drážka podavače 8×6 mm včetně středového polohovacího otvoru pro automatizované systémy s roztečí 80 mm.

Použití:

Pro přizpůsobení upínacího prostředku s roztečí 52 mm na rozteč 80 mm.

Vhodné pro:

Konzole č. 360164.
Středicí upínač č. 363000 vel. 50 a vel. 80 a č. 363300 vel. 75.

Rozsah dodávky:

4× upevňovací šrouby, 4 × závitové čepy M8, 2 × polohovací pouzdra, 4 × upínací šrouby č. 360025 12M10/90.

Poznámka:

Kompatibilní se všemi výrobci upínadel s roztečí 52 mm.