S32U MWLNL-06W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601314
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601314
EAN / GTIN 7291075037227
Číslo výrobce 3601314
L-číslo L23990 489

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin oddělování 36 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 29 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Směr (RUČNÍ) Levý
  • Funkční šířka (WF) 19 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Dmin oddělování 36 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) -6 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -10 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 40 mm
  • Výška stopky (H) 29 mm

Vhodné produkty