Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástavbová čelist hliník, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 360122 120

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 120 mm
Provedení hliník
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360122 120
EAN / GTIN 4045197555526
Číslo výrobce 360122 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K upínání individuálních kontur obrobků.

Vhodné pro:

Paralelní upínací čelist č. 360115 a pevná čelist č. 360116.