A20Q PWLNL-06 Vyvrtávací tyče pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601191
EAN / GTIN 7291075037609
Číslo výrobce 3601191
L-číslo L23990 429

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 25 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 06T304-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 36 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné produkty