S16Q STLPR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 11°

Artiklové číslo: 3601060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601060
EAN / GTIN 7291075065381
Číslo výrobce 3601060
L-číslo L23990 582

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Směr (HAND) Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF) 9 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální průměr otvoru (DMIN_2) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) 5 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) 0 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 27 mm
  • Výška stopky (H) 15 mm

Vhodné produkty