S-SCLCR 12-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Artiklové číslo: 3600831
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3600831
EAN / GTIN 7291075123401
Číslo výrobce 3600831
L-číslo L23990 1045

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče , průměr příjmu na straně stroje (DCONMS) 3/4″ , Dmin oddělování 0 985″ , celková délka (OAL) 10″ , výška stopky (H) 0 677″.

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Funkční šířka (WF): 1/2″
  • Dmin oddělování 0 985″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 0 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): -5 stupňů
  • Snížený průměr tělesa (LDRED): 1.43″
  • Výška hřídele (H): 0 677″

Vhodné produkty