Redukční objímka, MT 3 na MT 2, vhodná pro GBM 32-4 Professional

Artiklové číslo: 3600320014
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 3600320014
EAN / GTIN 3165140204507
Číslo výrobce 3600320014
L-číslo L00590 1949
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Redukční objímka pro vrtačky umožňuje použití vrtáků se středicím kuželem MK 2 ve stroji MK 3
  • Vhodná pro: GBM 32-4 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 83 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 140 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,179 kg
  • Čistá hmotnost: 0,178 kg
  • Objem: 0,291 dm3