Kloubový měřicí stativ, Akční rádius: 170mm

Artiklové číslo: 359682 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Akční rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Akční rádius 170 mm
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Délka upínací stopky 40 mm
Celková délka 178 mm
Hmotnost 0,35 kg
Barva černá
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359682 170
EAN / GTIN 7290005394317

Popis

Provedení:

  • Plynule regulovatelné mechanické centrální upínání všech kloubů.
  • Délka stopky = 40 mm pro přímé upínání.
  • Upínač pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 nebo 8mm nebo prizma.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku