Značkovací hrot, Poloměr: 0,5mm

Artiklové číslo: 358729 0,5
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1348,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

L1 53,5 mm
L2 0 mm
Rádius R1 0,5 mm
Vhodné pro 358725
Druh produktu Gravírovací a značkovací jehly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358729 0,5
EAN / GTIN 4067263550679
Číslo výrobce 358729 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

3× označovací špička.