Adaptér TorqueVario-S electric na nástavce slimBits 6.0 mm

Artiklové číslo: 35870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35870
EAN / GTIN 4010995358709
Číslo výrobce 35870
L-číslo L60070 1816
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit
  • Zvýší vaši efektivnost: Se sortimentem nástavců Wiha slimBit je řešitelná každá úloha šroubování
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů a šroubování přípojnic
  • Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice Kompatibilní jen s momentovými šroubováky TorqueVario®-S electric Wiha (řada 2872)
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Šestihranný dřík (mm): 3.8 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 6 mm
  • Vnější průměr (mm): 13 mm
  • Celková délka (mm): 170 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne